Motion
89817092
Angle de tête droit, raccord de graissage standard 1/8 NPT acier ; 11.11mm hex
N° D’ARTICLE MI11772865
N° MFR89817092
Prix57.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Angle de tête droit, raccord de graissage standard 1/8 NPT acier ; 11.11mm hex
N° D’ARTICLE MI11772865
N° MFR89817092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/8
  • Angle de tête
    180
  • Taille hexagonale
    7/16 po, 11.11 mm

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Raccord de graissage standard

Aperçu

Description du fabricant
89817092 89817092 1/8"PT DROIT 15/PAQUET
  • Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.