Motion
89843635
Roulette pivotante à montage sur plaque supérieure, 3 po Diam x 1-1/4 po Largeur x 3-13/16 po OAH avec caoutchouc souple de frein, capacité de 175 lb, roulement autolubrifiant, plaque de 3-1/8 x 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11772892
N° MFR89843635
Prix32.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante à montage sur plaque supérieure, 3 po Diam x 1-1/4 po Largeur x 3-13/16 po OAH avec caoutchouc souple de frein, capacité de 175 lb, roulement autolubrifiant, plaque de 3-1/8 x 4-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11772892
N° MFR89843635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    5/16 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8
  • Hauteur totale
    3-13/16 po
  • Taille de la plaque
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Largeur de roue
    1-1/4 po

Détails

  • Application
    Roulette de camion
  • Style de verrouillage des freins
    Frein latéral
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    175 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Pivot avec frein
  • Type de roulement
    Auto-lubrification
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc souple
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
89843635 89843635 3 SFTRUB AVEC SW BRK LATÉRAL