Motion
93614345
TCMT32.51 IF Grade IG125T Insert rotatif en carbure - Fini TiN/Al2O3/TiCN, Triangle 60°, Cercle d’inscr 3/8 po, Épaisseur 5/32 po, Rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11773967
N° MFR93614345
Prix9.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TCMT32.51 IF Grade IG125T Insert rotatif en carbure - Fini TiN/Al2O3/TiCN, Triangle 60°, Cercle d’inscr 3/8 po, Épaisseur 5/32 po, Rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11773967
N° MFR93614345

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1730 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    32.51
  • Angle de décharge
    7
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • brise-croustilles
    SI
  • Processus de revêtement
    MCV
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TCMT
  • Qualité du fabricant
    IG125T
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
93614345 93614345 TCMT32.51 IG125T-IF CA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.