Motion
03204542
5" Diam x 1" Largeur Trou d'arbre 1-1/4" Coupe-bordure à double angle 45° Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774201
N° MFR03204542
Prix543.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5" Diam x 1" Largeur Trou d'arbre 1-1/4" Coupe-bordure à double angle 45° Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774201
N° MFR03204542

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix543.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de coupe
    5 po
  • Largeur de coupe
    1 po
  • Angle inclus
    45 °

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Types de produits
    Coupe-angle double

Aperçu

Description du fabricant
03204542 03204542 5 X 1 X 1 1/4 45 D. DO
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.