Motion
03205218
2-3/4 po Diam x 1/2 po Largeur Trou d'arbre 1 po 60° Coupe-angle double; Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774203
N° MFR03205218
Prix94.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-3/4 po Diam x 1/2 po Largeur Trou d'arbre 1 po 60° Coupe-angle double; Acier haute vitesse, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11774203
N° MFR03205218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre de coupe
    2-3/4 po
  • Largeur de coupe
    1/2 po
  • Angle inclus
    60 °

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Types de produits
    Coupe-angle double

Aperçu

Description du fabricant
03205218 03205218 2-3/4X1/2X1 60D HSS DO
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.