Motion
R-HS-5DB-FB
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1050 lb
N° D’ARTICLE MI11830061
N° MFRR-HS-5DB-FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1050 lb
N° D’ARTICLE MI11830061
N° MFRR-HS-5DB-FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    6.7500 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Soudure
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1050 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Poly vert sur centre gris
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE RIGIDE R-HS-5DB-FB AVEC FREIN À PIED