Motion
OF-MCL-10E-F
Ruland OF-MCL-10E-F - Collier d’arbre international 0.6250 po avec trous et méplats de diamètre extérieur, acier oxyde noir, style pince monopièce, diamètre extérieur 34 mm, largeur 13 mm
N° D’ARTICLE MI11875147
N° MFROF-MCL-10E-F
Prix13.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-MCL-10E-F - Collier d’arbre international 0.6250 po avec trous et méplats de diamètre extérieur, acier oxyde noir, style pince monopièce, diamètre extérieur 34 mm, largeur 13 mm
N° D’ARTICLE MI11875147
N° MFROF-MCL-10E-F
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
Prix13.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5470 po
  • Diamètre extérieur
    1.3390 po
  • Poids
    0.140 lb
  • Largeur
    13 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-MCL-10E-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452929084

Aperçu

Description du fabricant
OF-MCL-10E-F SÉRIE INTL COLLIER D’ARBRE SUR