Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre max. du dégagement1.0350 po
- Diamètre extérieur0.9450 po
- Poids0.020 lb
- Largeur9 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionAnodisation
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-MSP-6E-AN
- MatérielAluminium anodisé
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452929103