Motion
SPD-4-F
Ruland SPD-4-F - Collier d'arbre à alésage en D, deux pièces, alésage 0.2500 po, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI11875530
N° MFRSPD-4-F
Prix97.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPD-4-F - Collier d'arbre à alésage en D, deux pièces, alésage 0.2500 po, diamètre extérieur 5/8 po, largeur 0.281 po, acier sans plomb 1215
N° D’ARTICLE MI11875530
N° MFRSPD-4-F
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
Prix97.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.7730 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Taille de la vis
    #4-40
  • Poids
    0.020 lb
  • Largeur
    0.2810 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPD-4-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913655

Aperçu

Description du fabricant
SPD-4-F COLLIER D'ARBRE DEUX PIÈCES 1/4 PO D