Motion
SPX-16-14-SS
Raccord rigide à pince - Série SPX, acier inoxydable, alésage - Côté 1 : 1.0000 po, alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI11875591
N° MFRSPX-16-14-SS
Prix447.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série SPX, acier inoxydable, alésage - Côté 1 : 1.0000 po, alésage - Côté 2 : 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI11875591
N° MFRSPX-16-14-SS
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
Prix447.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    1.370 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0508 mm à +0.0127 mm | +0.002 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Couple maximum transmis
    3.3900 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Série
    SPX
  • Cote de température
    -40 à 350 °F
  • Capacité de couple
    9.17 pi-lb
  • Couple nominal (po-lb)
    1200 po-lb
  • CUP_NON
    63452902587

Aperçu

Description du fabricant
SPX-16-14-SS COUPELLE RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR