Motion
TSP-3-32-F-LH
Ruland TSP-3-32-F-LH - Ruland TSP-3-32-F-LH, collier d’arbre fileté à gauche no 10 - 32 TPI, acier oxyde noir, style pince deux pièces, diamètre extérieur de 5/8 po, largeur de 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11875719
N° MFRTSP-3-32-F-LH
Prix23.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland TSP-3-32-F-LH - Ruland TSP-3-32-F-LH, collier d’arbre fileté à gauche no 10 - 32 TPI, acier oxyde noir, style pince deux pièces, diamètre extérieur de 5/8 po, largeur de 0.281 po
N° D’ARTICLE MI11875719
N° MFRTSP-3-32-F-LH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur
    0.2813 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    #10-32
  • Construction
    Deux pièces
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Série
    TSP
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
TSP-3-32-F-LH NOMAR FILETÉS À GAUCHE S