Motion
UD6-XX-XX-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.3700 po de diamètre extérieur, 2.4380 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876277
N° MFRUD6-XX-XX-SS
Prix643.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.3700 po de diamètre extérieur, 2.4380 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876277
N° MFRUD6-XX-XX-SS
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
Prix643.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    17 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3700 po
  • Longueur totale
    2.4380 po
  • Poids
    0.0620 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT6/10-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD6
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    70.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
BÂTON DE FRICTION DOUBLE JOINT EN U UD6-XX-XX-SS