Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.8200 po
- Taille d’alésage A7 mm
- Taille d’alésage B7 mm
- Diamètre extérieur0.6180 po
- Longueur totale2.2520 po
- Taille du filetage#10-32
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT10/15-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieUSS
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique475.00 po-lb