Motion
USSK24-8-8-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.5000 po diamètre taille A, 0.5000 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877439
N° MFRUSSK24-8-8-SS
Prix1,211.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.5000 po diamètre taille A, 0.5000 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877439
N° MFRUSSK24-8-8-SS
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
Prix1,211.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4000 po
  • Taille d’alésage A
    0.5000 po
  • Taille d’alésage B
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    1.5030 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK24
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    7250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK24-8-8-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE BR