Motion
W9491-K4E
Trousse de clé à chocs sans fil à entraînement de 1 po et couple élevé 20V , couple de réduction des écrous de 2600 pi-lb, 4 batteries et chargeur, enclume standard
N° D’ARTICLE MI11880660
N° MFRW9491-K4E
Prix2,069.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de clé à chocs sans fil à entraînement de 1 po et couple élevé 20V , couple de réduction des écrous de 2600 pi-lb, 4 batteries et chargeur, enclume standard
N° D’ARTICLE MI11880660
N° MFRW9491-K4E
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
Prix2,069.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1170
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Longueur totale
    20.13 po
  • Poids de l’outil
    27.5 lb
  • Couple
    3000 pi-lb

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Série de batteries
    IQV® 20
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Certification
    Homologué Ul, certifié Csa
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Certifié CSA
    Oui
  • ECCN
    EAR99
  • Style de poignée
    Poignée en D
  • Code d’harmonisation
    8467290040
  • Comprend
    Clé à chocs de W9491 1 po, (4) BL2022 5.0Ah piles, chargeur à double baie BC1221 , cordon de chargeur, manuels
  • Numéro CUP du fabricant
    663023155753
  • Matériel
    Composite/aluminium/acier
  • Rpm max.
    890 tr/min
  • Vitesse maximale
    890 tr/min
  • Couple maximal
    2600 pi-lb
  • Nombre de piles requises
    2
  • Nombre de pièces
    1
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Réversible
    Oui
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    663023155753
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    20 V c.c.
  • Garantie
    Limite de 3 ans

Aperçu

Description du fabricant
KIT D'IMPACT SANS FIL W9491-K4E 1IN 20V
  • PUISSANCE : Clé à chocs sans fil de 1 po la plus puissante au monde avec le meilleur rapport puissance-poids de sa catégorie. Couple de serrage de 2,600 pi-lb, couple de serrage de 2,200 pi-lb.
  • PRODUCTIVITÉ : 250 boulons par charge – s’attaquer à une journée complète de travail. Réduisez jusqu’à 15 % le temps de configuration des travaux par rapport aux outils pneumatiques. Pas d’attente à l’air pour les applications routières.
  • Homologué IP56 pour les conditions environnementales difficiles.
  • SÉCURITÉ : Retirez les tuyaux et les risques de trébuchement pour assurer la sécurité des opérateurs et des techniciens
  • Le système de commande d’alimentation IQV® comprend 3 modes : puissance MAX, MID et Snug
  • Le moteur sans balai offre durabilité et efficacité
  • Poignée en D réglable 360°  : tourne complètement autour de l’outil selon les exigences du travail
  • Boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Compatible avec le système de batterie de la série IQV® 20
  • Garantie limitée de 3 ans
  • La trousse comprend une clé à chocs, (4) piles, un chargeur, un cordon de chargeur et des manuels

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté