Aperçu
- Couple maximal de 210 pi-lb pour une fixation et un perçage professionnels par impact
- Raccord rapide hexagonal 1/4-Inch avec moteur sans balais à vitesse variable
- Conception compacte pour un excellent équilibre et un excellent contrôle dans les espaces restreints ou les applications en hauteur
- Lumière à DEL pour une meilleure visibilité
- Bouton de déclenchement de marche avant/arrière/verrouillage
- Interrupteur de verrouillage de sécurité
- Conçu et conçu par Klein Tools aux États-Unis
- Alimenté par piles au lithium-ion DeWALT 20V (vendues séparément)
- DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker