Motion
BAT20LW1
Trousse de clé 90-Degree
N° D’ARTICLE MI11906581
N° MFRBAT20LW1
Prix1,651.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de clé 90-Degree
N° D’ARTICLE MI11906581
N° MFRBAT20LW1
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
Prix1,651.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6.63 po
  • Longueur
    18.75 po
  • Poids
    11.45 lb
  • Largeur
    11.75 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse de clé à chocs

Aperçu

Description du fabricant
BAT20LW1 90-DEGREE TROUSSE DE CLÉ À IMPACT
  • L’angle droit de la clé à chocs offre une polyvalence pour une meilleure portée autour d’un poteau utilitaire avec moins d’effort
  • Brevet en instance de conception de trou traversant pour boulons plus longs
  • Offre un couple maximal de 300 pi-lb pour l’installation d’attaches dans le bois, le métal et le béton
  • Featuring 1-1/8-Inch, 1-Inch, 13/16-Inch and 3/4-Inch square drives
  • Gâchette à vitesse variable de 0 -1800 tr/min pour un meilleur contrôle
  • Interrupteur de verrouillage de sécurité
  • La lampe de travail illumine les espaces plus sombres
  • Douille insérable conçue pour les boulons de taille 3/4-Inch et 13/16-Inch couramment utilisés (réf. No BAT20LWS)
  • L’adaptateur à connexion rapide 7/16-Inch fonctionne avec des forets, des douilles et d’autres accessoires pour une polyvalence accrue
  • Comprend un adaptateur, des piles, un chargeur et un sac