Motion
CL390
Accessoires de test et de mesure électriques - À utiliser avec : test et mesure
N° D’ARTICLE MI11906587
N° MFRCL390
Prix134.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoires de test et de mesure électriques - À utiliser avec : test et mesure
N° D’ARTICLE MI11906587
N° MFRCL390
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
Prix134.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.506 po
  • Longueur
    8.45 po
  • Poids
    0.516 lb
  • Largeur
    3.512 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Serre-joint TRMS courant c.a./c.c.
  • Application
    Courant c.c. en microampères, mesure le courant c.a./c.c. et le NCVT par la pince et la tension c.a./c.c., et la température avec thermocouple, capacité et teste les diodes via les fils de test, continuité, cycle de service, fréquence, résistance
  • Meilleure précision de tension c.c.
    +/-1 %
  • Afficher
    Écran ACL à contraste inversé, 4000 unités
  • À utiliser avec
    Test et mesure
  • Cote de fréquence
    10 Hz à 60 kHz
  • Fonction
    TRMS; Courant CA/CC;NCVT; Tension CA/CC; Résistance; Microampères CC; Fréquence; Capacité; Continuité; Cycle de service; Test de diode; et température
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 1832 °F
  • Normes
    CATIII 600V, classe 2, cote de sécurité à double isolation, certifié CE
  • Tension
    600 V c.a./c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PINCE AMPÈREMÉTRIQUE NUMÉRIQUE CL390 C.A./C.C., AUTO-RA
  • Porte-fil de test sur le côté de la pince et support magnétique en option pour le compteur (réf. N° 69445 ou 69417) pour un fonctionnement mains libres
  • Testeur de tension sans contact intégré dans la mâchoire de la pince
  • Écran ACL à contraste inversé haute visibilité pour une meilleure visibilité dans toutes les conditions d’éclairage ambiant
  • Gamme automatique de la technologie de mesure TRMS ( True Root Mean Squared) pour plus de précision
  • Mesure le courant c.a./c.c. et la tension NCVT par pince et tension c.a./c.c., la résistance, la fréquence, les microampères c.c., la capacitance, le cycle de service, le test de diode et la continuité par fils d’essai et la température avec thermocouple
  • Mesure la température avec une sonde thermocouple de type K
  • Capacité max/min, rel/zéro et de conservation des données
  • Mise hors tension automatique après 10 minutes pour économiser l’autonomie de la batterie
  • Comprend un étui de transport, des cordons de mesure avec capuchons de sécurité CAT III/CAT IV, un thermocouple, des instructions et 3 piles AAA
  • Indicateur de pile faible et compartiment de pile facilement accessible
  • Conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m)
  • CAT III 600V, Classe 2, Cote de sécurité à double isolation
  • Répond aux exigences d’utilisation dans les environnements électromagnétiques de base et contrôlés comme les emplacements résidentiels, de bureau et industriels légers