Spécifications
Dimensions
- Largeur12.0000 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant092644601675
- MatérielNylon
Aperçu
- La suspension pour casque de sécurité est destinée à être utilisée uniquement avec les casques de sécurité Klein Tools (cat. Nos 60525, 60526, 60564, 60565, 60515, 60516, 60517, 60149, 60150)
- La conception flexible à monture ouverte s’adapte facilement à votre tête, permettant une ventilation maximale
- Réglage à cliquet; réglage facile à une main, même avec des gants de travail
- Le pivot de suspension permet de positionner le réglage du cliquet sur le cou pour un ajustement sûr
- Suspension unique 6-Point; réglage de la hauteur à plusieurs niveaux; convient aux tailles de chapeau de 6.5 à 8 (52 à 64 cm)
- Remarque : La suspension de remplacement n’est PAS offerte avec un bandeau absorbant (réf. N° KHHSWTBND) ou le tampon supérieur (réf. N° KHHTOPPAD), disponible à l’achat séparément
- Pas pour les casques de sécurité Klein à rebord complet ou de style casquette