Motion
MM320KIT
Trousse de test électrique pour multimètre numérique
N° D’ARTICLE MI11906602
N° MFRMM320KIT
Prix118.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de test électrique pour multimètre numérique
N° D’ARTICLE MI11906602
N° MFRMM320KIT
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
Prix118.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mesure de tension CC maximale
    600 V c.c.
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Caractéristiques et avantages
    • Le multimètre numérique mesure jusqu’à 600V tension c.a./c.c., Courant continu de 10A et résistance de 2 ohms • Le multimètre teste également les batteries, diodes, et continuité • Le testeur de tension NCVT-3P a des capacités à double plage pour détecter de 12 à 1000 V c.a. ou de 70 à 1000V c.a. pour une grande variété d’applications à basse tension ou à tension standard • La lampe de poche lumineuse illumine la zone de travail et peut être utilisée indépendamment de la fonction de détection de tension NCVT-3P • ET45 tests de tension c.a. de 28V à 240V c.a. à quatre niveaux utiles alignés sur les tensions résidentielles couramment utilisées, et les tensions c.c. de 32V à 330V à quatre niveaux communs • Le support de fil d'essai intégré à l'arrière de ET45 maintient les fils dans l'une des deux positions suivantes : une de sorte qu’elles soient correctement espacées pour tester les prises inviolables de style américain et l’autre pour un rangement pratique des fils d’essai • RT210 détecte les problèmes de câblage les plus courants dans les prises standard et à DDFT, y compris la mise à la terre ouverte, polarité inverse, ouvert chaud, neutre ouvert et chaud/mise à la terre inversée • Le testeur de prise fonctionne sur les prises DDFT et confirme le fonctionnement du dispositif de protection contre les défauts à la terre
  • Mesure du courant CC max.
    10 A
  • Mesure de la tension CA maximale
    600 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE ÉLECTRIQUE MM320KIT T
  • Le multimètre numérique mesure jusqu'à 600V tension CA/CC, 10A courant CC et une résistance de 2 ohms
  • Le multimètre teste également les batteries, les diodes et la continuité
  • Le testeur de tension NCVT-3P a des capacités à double plage pour détecter de 12 à 1000 V c.a. ou de 70 à 1000V V c.a. pour une grande variété d’applications à basse tension ou à tension standard
  • La lampe de poche lumineuse illumine la zone de travail et peut être utilisée indépendamment de la fonction de détection de tension NCVT-3P
  • ET45 teste les tensions c.a. de 28V à 240V c.a. à quatre niveaux utiles alignés avec les tensions résidentielles couramment utilisées et les tensions c.c. de 32V à 330V à quatre niveaux communs
  • Le porte-fils d'essai intégré à l'arrière du ET45 maintient les fils dans l'une des deux positions suivantes : l'une de sorte qu'ils soient correctement espacés pour tester les prises inviolables de style américain et l'autre pour un rangement pratique des fils d'essai
  • RT210 détecte les problèmes de câblage les plus courants dans les prises standard et DDFT, y compris la mise à la terre ouverte, la polarité inverse, la chaleur ouverte, le neutre ouvert et la chaleur/mise à la terre inversée
  • Le testeur de prise fonctionne sur les prises DDFT et confirme le fonctionnement du dispositif de protection contre les défauts de terre