Spécifications
Dimensions
- Longueur5.7 po
- Poids1.9 oz
Détails
- ApplicationDétection sans contact et test de la tension CA
- Type de batterieAAA
- Type de testeur de circuitTesteur de tension sans contact
- Type d’indicateurLumière
- MatérielPolycarbonate
- Mesure de tension maximale1000 V c.a.
- Mesure de tension min.12 V c.a.
- Cote de sécuritéCAT IV 1000V
- NormesET45 : CATIII 350V, NCVT3P: CAT IV 1000V
- Plage de mesure de tensionNiveau c.a. : 24, 48, 120 et 240 V, niveau c.c. 32 , 64, 160 et 330 V
Aperçu
- La trousse de test électrique contient un testeur de tension c.a. sans contact avec lampe de poche intégrée et un testeur de tension c.a./c.c.
- La double plage NCVT-3P avec lampe de poche détecte et indique automatiquement la plage de basse tension (12-1000V) et la tension standard (70-1000V CA)
- NCVT-3P permet la détection sans contact de la tension standard dans les câbles, les cordons, les disjoncteurs, les luminaires, les interrupteurs, les prises et les fils
- NCVT-3P est un outil léger et compact avec une pince de poche pour un rangement pratique et un accès rapide
- La lampe de poche lumineuse du NCVT-3P illumine la zone de travail et peut être utilisée indépendamment de la fonction de détection de tension
- La cote de sécurité NCVT-3P de CAT IV 1000V offre un fonctionnement et une protection accrus
- Le ET45 teste les tensions CA de 24V à 240V CA à quatre niveaux utiles et les tensions CC de 32V à 330V à quatre niveaux
- Le porte-fil de test intégré à l’arrière du testeur ET45 maintient les fils dans l’une des deux positions suivantes : l’une de sorte qu’ils soient correctement espacés pour tester les prises inviolables de style américain et l’autre pour un rangement pratique des fils de test
- ET45 a une cote de sécurité de CATIII 350V, Classe 2, Double isolation
- Piles non requises pour le ET45; le testeur est alimenté par la tension appliquée