Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.8125 po
- Poids136 g
Détails
- Matériau de la poignéePlastique
- TypeTournevis magnétique multi-bit
Aperçu
- Le tournevis court multi-bits comprend 7 embouts de tournevis différents et un tournevis à douille de 1/4-Inch
- Le petit tournevis atteint facilement les endroits restreints
- Mèches de qualité industrielle qui sont commodément logées dans la poignée
- Le mini tournevis est doté d’une lame réglable pour un accès plus facile
- La lame résistante aux chocs peut être retirée pour être utilisée comme accessoire de visseuse à chocs
- Le porte-embout en acier inoxydable contient de puissants aimants Rare-Earth pour fixer les embouts et les fixations
- Poignée coussinée pour un confort maximal