Aperçu
- La tête de cintreuse de fer 1/2-Inch en fonte ductile robuste est conçue pour 1/2-Inch EMT
- Les marquages et symboles moulés audacieux permettent un alignement rapide et facile des conduits pour effectuer tous les types de coudes, y compris les coudes de selle et dos à dos
- Comprend des marquages pour 10-Degrees, 22.5-Degrees, 30-Degrees, 45-Degrees, 60-Degrees et les multiplicateurs de décalage correspondants
- Compatible avec la technologie unique Angle Setter™ de Klein pour des cintrages précis et répétés qui permettent de gagner du temps (Band Setter™ Cat. en attente de brevet. n° 51611) et fonctionne avec la poignée de cintreuse Cat. No 51427 (vendu séparément)
- Fabriqué aux États-Unis
- La pédale large offre une stabilité, un effet de levier et un confort excellents
- La surface intérieure du crochet empêche le conduit de rouler ou de se tordre pendant les coudes
- Procédé de moulage avancé pour une force de base ultime