Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille maximale7/8 po
- Taille min.3/8 po
Détails
- Nombre de pièces5
- Nombre de douilles4
Aperçu
- Huit tailles combinées en quatre douilles, y compris : 7/8 x 11/16-Inch, 3/4 x 9/16-Inch, 5/8 x 7/16-Inch et 1/2 x 3/8-Inch
- Douilles à chocs à extrémité unique avec réglage mains libres entre les tailles de douille
- La conception à 12 points est plus facile à positionner et fonctionne avec des fixations carrées
- Deux tailles de douilles coaxiales à ressort dans chaque outil
- 1/4-Inch hex. par adaptateur carré 1/2-Inch
- La douille profonde avec variateur 1/2-Inch fonctionne très bien pour l’installation et le retrait du matériel
- La conception à trous croisés empêche la séparation involontaire de l’adaptateur et de la douille
- Conçu pour être utilisé avec les clés à chocs, y compris la clé à chocs compacte 1/2-Inch de Klein (réf. N° BAT20-CW/BAT20-CW1)
- Les douilles sont codées par couleur pour identifier rapidement les tailles
- Douilles de rechange disponibles (vendues séparément)