Motion
6934INS
Insulated Hand Tools and Hand Tools Sets; Screwdrivers and Nut Drivers - Phillips Tip, 2 in Tip Size, 8.3125 in Overall Length, Black Handle
N° D’ARTICLE MI11906756
N° MFR6934INS
Prix22.99 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insulated Hand Tools and Hand Tools Sets; Screwdrivers and Nut Drivers - Phillips Tip, 2 in Tip Size, 8.3125 in Overall Length, Black Handle
N° D’ARTICLE MI11906756
N° MFR6934INS
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
Prix22.99 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.2400 po | 3.10 cm
  • Longueur totale
    8.3125 po
  • Taille de la buse
    2 po
  • Poids
    68 g

Détails

  • Application
    Pour le travail à proximité de sources sous tension
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Caoutchouc
  • Isolé
    Oui
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Plastique
  • Type de tige
    Ronde
  • Normes respectées
    CEI 60900:2018
  • Style de buse
    Phillips
  • Type
    Tournevis isolé à pointe mince

Aperçu

Description du fabricant
VISSEUSE ISOLÉE 6934INS À EMBOUT MINCE 1000V
  • Tige ronde 4-Inch, pointe Phillips n° 2 , tournevis isolé avec une pointe mince qui permet un meilleur accès dans les espaces restreints
  • Une couche d’isolation orange résistante aux chocs et aux flammes classée 1000V protège des sources sous tension
  • La lame isolée affleure la pointe pour aider à réduire les entailles de l’isolant
  • Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Tip-Ident® identifie rapidement le type et l’orientation de l’embout
  • Satisfait ou dépasse les normes ASTM F1505-16 et CEI 60900:2020