Spécifications
Détails
- Style d’armoireArmoire d’uniforme
Aperçu
- Cette armoire robuste de style vestimentaire est idéale pour le rangement personnel
- Il comprend sept (7) tiroirs pour garder les outils et les fournitures organisés, avec une capacité de 400 lb
- chacun
- Suspendez les vêtements ou uniformes sur la tringle de garde-robe pour éviter qu’ils ne se froissent ou ne moisissent
- Les trois (3) tablettes réglables facilitent l’utilisation de chaque pouce cube d’espace de rangement
- Cette armoire est dotée de pieds de 3 po qui facilitent le déplacement et le maintien en hauteur du plancher pour protéger le rangement
- Le système de verrouillage à 3 points protège le contenu contre le vol ou les dommages
- Cette armoire est entièrement soudée et est livrée entièrement assemblée, avec une garantie de 25 ans.