Motion
0007736000
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 0.375 po (9.5mm), grain 180 , SC
N° D’ARTICLE MI11913760
N° MFR0007736000
Prix35.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 0.375 po (9.5mm), grain 180 , SC
N° D’ARTICLE MI11913760
N° MFR0007736000
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
Prix35.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.375 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.142 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Vert
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424773607
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424773607

Aperçu

Description du fabricant
0007736000 NOVOFLEX, AFFÛTAGE FLEXIBLE, 0.37

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté