Motion
770376C
Raccord rotatif série 600 , 3/4 po Tuyau, 3/4-16 UNF, entrée axiale, gauche
N° D’ARTICLE MI11938983
N° MFR770376C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rotatif série 600 , 3/4 po Tuyau, 3/4-16 UNF, entrée axiale, gauche
N° D’ARTICLE MI11938983
N° MFR770376C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Pression d’air
    180 psi
  • Connexion
    UNF
  • Débit
    Mono
  • Fluide hydraulique
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Air|Liquide hydraulique|Eau
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    Série 600
  • Pression d’eau
    180 psi
  • Température de l’eau
    250 °F

Aperçu

Description du fabricant
770376C S.O.
  • Boîtier axial (droit) nickelé ou entrée radiale (90 degrés) avec boîtier en aluminium pour une flexibilité maximale.
  • Convient aux vitesses allant jusqu’à 1,500 tr/min.
  • Disponible en tailles de 1/4 po à 1 po NPT et MT.
  • La série 600 est équipée d’un joint d’étanchéité GR qui permet une rotation bidirectionnelle.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté