Motion
BR300K
Série 1300 12.0 po Raccord rotatif en acier nickelé pivotant à bride de la taille du filetage
N° D’ARTICLE MI11939150
N° MFRBR300K
Prix64,378.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 1300 12.0 po Raccord rotatif en acier nickelé pivotant à bride de la taille du filetage
N° D’ARTICLE MI11939150
N° MFRBR300K
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
Prix64,378.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    12 po
  • Poids
    150.48 lb

Détails

  • Pression d’air
    290 psi
  • Connexion
    Bride
  • Débit
    Émerillon
  • Température de l’huile chaude
    392 °F
  • Fluide hydraulique
    Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Eau/air
  • Série
    Série 1300
  • Vitesse
    20 tr/min
  • Température de l’eau
    392 °F

Aperçu

Description du fabricant
760581C BR300K RU 12" SER 1300 KANIGEN
  • Peut être utilisé dans des applications avec des températures allant jusqu’à 392ºF.
  • La conception pivotante à bride offre de la stabilité dans les applications à haut débit.
  • La technologie GR Seal comprend un roulement à billes pour la rotation et un joint GR pour une performance d’étanchéité supérieure.
  • Idéal dans les applications où une rotation lente ou un mouvement pivotant est nécessaire.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon