Motion
750624C
Série 5000 1/4 po Tuyau et 1/4 po Raccord rotatif gauche à un débit en acier inoxydable 300 National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939172
N° MFR750624C
Prix482.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 5000 1/4 po Tuyau et 1/4 po Raccord rotatif gauche à un débit en acier inoxydable 300 National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI11939172
N° MFR750624C
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
Prix482.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    120 psi
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Pression d’air
    100 à 750 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Mono
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    300 à 395 °F
  • Fluide hydraulique
    Huile chaude|Vapeur|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude / vapeur / eau / air
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    Série 5000
  • Vitesse
    1000 à 3600 tr/min
  • Température de la vapeur
    350 °F
  • Pression d’eau
    750 psi
  • Température de l’eau
    300 °F

Aperçu

Description du fabricant
750624C L5000P, 1/4" NPT, 5000 SER, CHARIOT
  • Construction en acier inoxydable de qualité 300 pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Option à double débit avec l’ajout d’un coude.
  • La conception de cartouche intégrée remplaçable rend les réparations rapides et faciles.
  • Deux roulements de précision prolongent la durée de vie du produit en gardant les faces de joint parfaitement alignées.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good