Spécifications
Dimensions
- Taille600
Détails
- Matériau de l’armoireAcier au fini émaillé cuit
- Type de connexionEIG
- Matériau de baseAluminium brasé
- Matériau de la pale du ventilateurComposite avec moyeu en aluminium moulé
- Température de fonctionnement maximale350
- Matériau du moteurTEFC et motoriste hydraulique
- Nombre de laissez-passer2
- Phase3
- SérieOCA
Aperçu
- Haute efficacité
- léger
- conception de noyau extrudé à faible encrassement
- Construction robuste avec un noyau en aluminium brasé breveté T-BAR capturé dans une charpente en acier
- Applications mobiles et industrielles
- Capacité de débit élevée; avec une plage de débit de 20-500 gal/min
- Capacité à gérer des fluides à haute viscosité comme le refroidissement d’huile pour engrenages
- Tailles standard disponibles avec un délai d’exécution court
- Standard fermé refroidi par ventilateur – TEFC
- Circuits hydrauliques
- Young Radiator – Échange OCS (approximatif)
- American Industrial – Échange AOCS (approximatif)