Motion
SBF-1607-D4-F COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SBF-1607-D4-F SHELL & TUBE

SHELL & TUBE - Série SBF, 4 passe, 8.0000 po de diamètre, coquille en acier ou en laiton, tubulure en cuivre, chapeau en fonte, déflecteur en laiton, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11961198
N° MFRSBF-1607-D4-F SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SBF-1607-D4-F SHELL & TUBE

SHELL & TUBE - Série SBF, 4 passe, 8.0000 po de diamètre, coquille en acier ou en laiton, tubulure en cuivre, chapeau en fonte, déflecteur en laiton, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11961198
N° MFRSBF-1607-D4-F SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la coquille
    8.0000 po
  • Taille
    1607
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Description
    SBF-1607-D4-F COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    4
  • Série
    SBF
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
202339 SBF-1607-D4-F COQUILLE ET TUBE
  • Échange thermique Young Touchstone
  • Prix concurrentiels
  • Tubes de 1/4" ou 3/8" disponibles
  • Applications d’eau à eau
  • Applications d’eau de mer
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )