Motion
DH-216-2-1
REFROIDISSEMENT À L'AIR - Série DH, taille 216, 3/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI11963001
N° MFRDH-216-2-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
REFROIDISSEMENT À L'AIR - Série DH, taille 216, 3/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI11963001
N° MFRDH-216-2-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    12.7300 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Taille
    216
  • Taille de l’unité
    216

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de connexion
    EIG
  • Débit
    150 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Pression de fonctionnement maximale
    300
  • Température de fonctionnement
    350 °F
  • Série
    DH
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
79065 DH-216-2-1 REFROIDISSEMENT À L’AIR
  • Interchange Hayden
  • Excellent pour le refroidissement à montage frontal du radiateur
  • Taille du tube 3/4”
  • Ailette en acier ou en aluminium
  • Collecteurs en cuivre – une rangée
  • Collecteurs en acier – deux rangées
  • turbulateurs à huile haute performance
  • Conceptions robustes en acier hors route disponibles
  • L’huile s’écoule à 150 gal/min
  • retrait de la chaleur à 175
  • 000 BTU/HR