Motion
MFR-30-2-9-60 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MFR-30-2-9-60 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11963962
N° MFRMFR-30-2-9-60 FLUID COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MFR-30-2-9-60 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11963962
N° MFRMFR-30-2-9-60 FLUID COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    EIG
  • Déplacement
    .22in3/ Rév.
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Série
    MFR
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
95639 MFR-30-2-9-60 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
  • Semblable à la série M avec ventilateur CC ou moteur hydraulique
  • Tube de 3/8 po
  • Ailettes en aluminium Moteur CC de 12 ou 24 volts à faible consommation d’ampérage
  • Construction robuste
  • Moteurs hydrauliques longue durée
  • Élimination de la chaleur à 50
  • 000 BTU/HR
  • L’huile s’écoule à 150 gal/min
  • Supports de montage inclus
  • EIG
  • Raccords d’huile évasés NPT ou 37°
  • Collecteurs en acier robustes