Motion
SP3F.0078,3150HS.PSP1ASSGFL-PSEP21

GRACO INC
SP3F.0078,3150HS.PSP1ASSGFL-PSEP21

SP3F.0078,3150HS.PSP1ASSGFL-PSEP21
N° D’ARTICLE MI11965651
N° MFRSP3F.0078,3150HS.PSP1ASSGFL-PSEP21
Prix18,558.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP3F.0078,3150HS.PSP1ASSGFL-PSEP21

SP3F.0078,3150HS.PSP1ASSGFL-PSEP21
N° D’ARTICLE MI11965651
N° MFRSP3F.0078,3150HS.PSP1ASSGFL-PSEP21
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
Prix18,558.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    76.20 mm, 3 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    255061
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la FDA
  • Matériau de la membrane
    2-Piece PTFE/Santoprène
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    2.4600 po; 62.50 mm
  • Débit maximum
    130 gal/min
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R724
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316L , PTFE, Santoprène, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SP3F.0078 POMPE,3150HS.PSP1ASSGFL-PSEP21