Motion
G15W27

GRACO INC
G15W27

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, débit de 0.8 gal/min, 15:1 rapport
N° D’ARTICLE MI11968561
N° MFRG15W27
Prix11,760.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
G15W27

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, débit de 0.8 gal/min, 15:1 rapport
N° D’ARTICLE MI11968561
N° MFRG15W27
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
Prix11,760.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    0.1875 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT

Détails

  • Débit
    0.8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier inoxydable, carbure de tungstène avec 6 % nickel, UHMWPE, PTFE, nylon, plastique technique, fluoroélastomère
  • Rapport de pompe
    15:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
POMPE SYSTÈME G15W27 15:01 50CC WA STANDARD