Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5030 po
- Largeur de la bague intérieure1.181 po
- Type de diamètre extérieurSphérique
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Global Largeur30 mm
- Poids1.278 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description209KRRB2C2 RAINURE PROFONDE À BILLES RADIAL <lt/>12
- Caractéristiques et avantages"• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptées aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse"
- Dégagement interneP
- Description longueLe 209KRRB2C2 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 1.5030 po, un alésage droit, doublement scellé, 3.3465 po de diamètre extérieur et 30 mm de largeur, idéal pour les machines industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant209KRRB2C2
- Numéro CUP du fabricant013992121752
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal4652.299 tr/min (graisse), 5427.682 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale8160 lbf
- Capacité de charge statique radiale4600 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Type de jointDeux joints d’étanchéité pour la conduite terrestre
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON013992121752
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse »