Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10.5000 po
- Rayon du filet0.16 po
- Largeur de la bague intérieure1.75 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre14.0000 po
- Global Largeur1.5000 po
- Poids29.8 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- DescriptionRADIAL 105BIC470B2 RAINURE PROFONDE DE LA BOULE <gt/>12
- Caractéristiques et avantages"• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte"
- Dégagement interneR
- Description longueLe 105BIC470B2 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 10.5000 po, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 14.0000 po et une largeur de 1.5000 po, adapté aux applications à grande échelle.
- Numéro de catalogue du fabricant105BIC470B2
- Numéro CUP du fabricant087796017252
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale45000 lbf
- Capacité de charge statique radiale57400 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueLaiton usiné
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- SérieXLS/BIC
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796017252
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte. »