Spécifications
Détails
- Type de ciseauEnsemble de poinçons pleins
- Comprend un protège-mainNon
Aperçu
- Fixations rebelles Knock Loose – Le puissant poinçon plein est usiné selon des tolérances précises et est conçu pour desserrer les goupilles, les bouchons, les rivets ou les boulons endommagés qui sont coincés dans la pièce.
- Traité individuellement à la chaleur – Chaque poinçon est traité individuellement à la chaleur pour durcir et renforcer la pointe tout en maintenant la température douce de l’extrémité frappante.
- Matériaux et finition – Fabriqué en acier 5160 à haute teneur en carbone et fini avec un revêtement sec et antirouille
- Marquages transparents – Les tailles de poinçon et de ciseau Tekton sont marquées par un marquage laser à haute visibilité
- Fabriqué aux États-Unis