Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille maximale50 mm
- Taille min.19 mm
Détails
- Finition/revêtementChrome
- Nombre de pièces23
- Pointes de support6 PT
Aperçu
- La douille de longueur standard est relativement polyvalente et convient à un large éventail d’applications
- L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
- La géométrie des douilles applique une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, ce qui empêche les arrondis
- Le très grand marquage de taille estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- Les rainures de détente assurent une connexion sûre avec l'outil d'entraînement et un trou percé permet le verrouillage avec la goupille de retenue
- La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
- Le bord intérieur biseauté de l’ouverture de la douille aide à la guider en douceur sur la fixation