Motion
SIB22208

TEKTON, INC
SIB22208

Douille hexagonale à percussion, empreinte de 1/2 po x 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11977754
N° MFRSIB22208
Prix12.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB22208

Douille hexagonale à percussion, empreinte de 1/2 po x 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11977754
N° MFRSIB22208
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
Prix12.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Longueur totale
    2.9500 po
  • Taille du support
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Douille en acier Cr-Mo
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SIB22208 1/2 PO X 5/16 PO À CHOCS HEX B
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • La pointe hexagonale en acier S2 à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement exact avec des fixations hexagonales
  • La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
  • L’extrémité d’entraînement est fabriquée en acier 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo) et correctement traitée thermiquement pour une utilisation sur les clés à chocs
  • Trou de goupille de détente d’un côté
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon