Motion
SIB92101

TEKTON, INC
SIB92101

Ensemble de douilles hexagonales à embout à chocs avec rail, 1/2 po (14-Piece6 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI11977785
N° MFRSIB92101
Prix156.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB92101

Ensemble de douilles hexagonales à embout à chocs avec rail, 1/2 po (14-Piece6 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI11977785
N° MFRSIB92101
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
Prix156.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    6 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Nombre de pièces
    14

Aperçu

Description du fabricant
SOCLE À PERCUSSION HEXAGONALE DE SIB92101 1/2 PO
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les pointes hexagonales à 6 côtés sont usinées selon des tolérances précises pour un ajustement exact avec des fixations hexagonales
  • La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
  • La conception brevetée de l’organisation de douilles à verrouillage par rotation maintient les douilles sur le rail
  • La fente en forme de serrure permet de fixer le rail au mur ou à l’établi