Motion
SID12022

TEKTON, INC
SID12022

Douille à chocs à 6-Point 3/8 po x 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11977800
N° MFRSID12022
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID12022

Douille à chocs à 6-Point 3/8 po x 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11977800
N° MFRSID12022
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Longueur totale
    30 mm
  • Taille du support
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    50BV30 Chromium-Vanadium (Cr-V)
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SID12022 3/8 PO X 7/8 PO IMPAC 6-POINT
  • La taille est marquée à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • L’ouverture de douille à 6 points permet un ajustement parfait pour les fixations hexagonales
  • Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Conforme à un minimum de 1.3 fois la norme ANSI/ASME en matière de couple de résistance
  • Le trou de la goupille de détente d’un côté permet de l’utiliser avec la bague de friction et les enclumes de la goupille de détente