Spécifications
Dimensions
- Angle de tête15 °
Détails
- Finition/revêtementChrome
Aperçu
- La coupe courte et le corps mince facilitent l’utilisation dans les zones où l’espace est limité
- L’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée pour engager les fixations deux fois plus souvent dans les espaces restreints
- L’extrémité polygonale à 12 points double les angles d’accès d’un 6 points et est décalée de 15 degrés pour créer un dégagement pour les doigts
- L’ouverture de l’extrémité de la boîte est conçue pour saisir les côtés plats des têtes de fixation, et non les coins, afin d’éviter les arrondis
- Comprend un porte-clé avec poignée repliable peu encombrante et des pinces antidérapantes pour verrouiller les clés