Motion
3143N
Joint d’étanchéité de roulement - Alésage de 5.5000 po, matériau en polyacrylate, diamètre extérieur de 5.5000 po, largeur totale de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI11978683
N° MFR3143N
Prix214.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de roulement - Alésage de 5.5000 po, matériau en polyacrylate, diamètre extérieur de 5.5000 po, largeur totale de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI11978683
N° MFR3143N
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
Prix214.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Largeur totale
    0.5313 po
  • Taille de l’arbre
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Poids
    0.52 lb
  • Largeur
    0.5310 po, 13.49 mm

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0053893504186
  • Matériel
    Polyacrylate
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    3000
  • CUP_NON
    0053893504186

Aperçu

Description du fabricant
3143N JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR PETITS OREILLES DE PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté