Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante0°C - 50 °C
- FonctionType d’entrée c.c.
- Type d’alimentation85 - 264 V c.a.
Aperçu
- ・Amplifiateur d'entrée CC \n s'utilise avec la vanne proportionnelle série 40Ω-40Ω \n s'utilise avec la vanne proportionnelle série EFBG\n\n