Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage200 mm
- Diamètre min. de l’alésage200 mm
- Extérieur Diamètre260 mm
- Longueur totale78 mm
- Poids10.7 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu119 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7006-200
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible512 kN/lb
Aperçu
- La conception en deux pièces avec un seul cône a une bride pour positionner le composant sur l’arbre afin de maintenir la position axiale pendant le montage.