Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- TailleMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- CouleurNoir
- Pays d’origineChine
- DescriptionGants M-Pact® S5EP08 de SpeedKnit.
- Groupe et classeGants résistants aux coupures enduits de nitrile
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Numéro de catalogue du fabricantS5EP-08-008
- CUP_NON781513658109