Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Poignée antidérapanteOui
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurNoir, gris
- Type de poignetTricot
- EN3884131X
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant063344367789
- MatérielNylon/Spandex
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsX-Site ,
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Série99-1-9605
- CUP_NON063344367789
Aperçu
- Extérieur en nylon/spandex de calibre 15 ; revêtement en mousse de nitrile au niveau de la paume avec finition texturée; poignet en tricot élastique avec revers