Motion
99-1-9780-7

BOB DALE GLOVES
99-1-9780-7

Gants enduits PEHP, petits, gris
N° D’ARTICLE MI12018883
N° MFR99-1-9780-7
Prix6.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9780-7

Gants enduits PEHP, petits, gris
N° D’ARTICLE MI12018883
N° MFR99-1-9780-7
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
Prix6.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    B
  • EN388
    4242B
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    063344364641
  • Matériel
    PEHP
  • Gamme de produits
    Couper-X.
  • Série
    99-1-9780
  • CUP_NON
    063344364641
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Non

Aperçu

Description du fabricant
99-1-9780-7 RÉSIST SANS COUTURE EN TRICOT HPPE CUT
  • 13 g Extérieur en PEHP ; Revêtement de paume en polyuréthane avec finition lisse ; Poignet en tricot élastique avec revers